Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN
Amazon Kindle Paperwhite eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97338149
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B09TMP5Y2S
EAN/GTIN:
     840268919771
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akkuladezeit
5 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Höhe
8.1 mm
Tiefe
174 mm
Breite
205 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Schnittstelle
USB 2.0
Merkmale
Menüsprachen
Multi
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.