Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Villeroy & Boch NewWave Tasse Weiß Espresso 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97328088
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1024841425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espresso
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Produkttyp
Tasse
Zweck
Espresso
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.