| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97308853 Herst.-Nr.: 620882 EAN/GTIN: 4002051620882 |
| |
|
| | |
| Wie der zappeln kann! Den witzigen Lufttänzer gibt es jetzt im Mini-Format für den Schreibtisch – mit Gebläse, Propeller und Motor tanzt er unermüdlich. Die Kinder können den Air Dancer nicht nur selbst zusammensetzen und mit Stickern verzieren, sondern erforschen auch, wie der Luftstrom durch das Gebläse variiert wird. Der Bernoulli-Effekt wurde noch nie so gut gelaunt demonstriert! Oder wie wäre es mit einer Runde Air Basketball? Spaß und Wissenschaft liegen so ganz dicht beieinander. Zwischen verschiedenen Versuchen zu Luft und Aerodynamik ist der Lufttänzer ein witziger und kurzweiliger Hingucker! Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | 9-volt | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 195 mm | | Verpackungstiefe | 65 mm | | Verpackungshöhe | 290 mm | Merkmale | Themenwelt | Physik | | Produkttyp | Experimentier-Set | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau, Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |