Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSDXC |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 6500 mAh |
| Akku-/Batteriespannung | 10.8 V |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
| Akkuladezeit | 3 h |
Design | Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz | Ja |
Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja |
Tastatur | Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 345 mm |
| Tiefe | 272 mm |
| Höhe | 32.8 mm |
Energie | Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 7.05 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 15.6 V |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -29 - 60 °C |
| Tropfdicht | 91 cm |
Netzwerk | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 14 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-1145G7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2.6 GHz |
| TDP-up konfigurierbar | 28 W |
| TDP-down konfigurierbar | 12 W |
| TDP-down Frequenz konfigurierbar | 1.1 GHz |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss |