Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm |
| Tiefe | 462 mm |
| Höhe | 421 mm |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
Energie | Stromversorgung | 450 W |
Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Angetrieben von | MSI |
| Motherboard Chipsatz | Intel B560 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD-RW |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 500 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 4 GB |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
Software | Testsoftware | Bullguard Internet Security (trial version) |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-10400F |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.3 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |