Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035055 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035055 Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035055 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97161396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035055/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
41.4 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
120 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,77281* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.555,425*
€ 1.850,95575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.543,685*
€ 1.836,98515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.476,795*
€ 1.757,38605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.433,155*
€ 1.705,45445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.386,405*
€ 1.649,82195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.