Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Riga 5 Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Riga 5 Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED
EGLO Riga 5 Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96923776
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99571
EAN/GTIN:
     9002759995713
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Außen-Wandleuchte RIGA 5 ist aus einem zylinderförmigen verzinkten Edelstahl-Körper in Schwarz mit einer klaren Glas-Abdeckung gefertigt. Das mitgelieferte LED GU10-Leuchtmittel spendet angenehmes warmweißes Licht. Die Wandlampe ist zudem mit einem Bewegungssensor ausgestattet und schaltet das Licht automatisch ein, schlecht einsehbare Bereiche werden beleuchtet und ungebetene Gäste werden abgeschreckt. Der integrierte Dämmerungssensor misst die Umgebungshelligkeit und schaltet das Licht nur dann ein, wenn es auch wirklich nötig ist. Die Außenlampe ist aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44) für den bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich geeignet. Dank des Down Lights im modernen Design fügt sich die Sensor-Leuchte in nahezu jeden Outdoor-Bereich ein und bietet eine indirekte sowie stilvolle Beleuchtung an der Hauswand.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
570 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
90 °
Distanzerfassung
6 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.8 W
Lichtleistung
250 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.