Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Sorronaro Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 10,5 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Sorronaro Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 10,5 W Schwarz, Transparent
EGLO Sorronaro Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 10,5 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96923756
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99578
EAN/GTIN:
     9002759995782
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Außen-Wandleuchte SORRONARO ist aus einem schwarzen Metall-Körper und einer rechteckigen, weißen Kunststoff-Leuchtfläche gefertigt. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Die Wandlampe kann zudem als Up oder Down Light montiert werden und ist aufgrund des Spritzwasserschutzes (IP44) für den bedenkenlosen Einsatz im Außenbereich geeignet. Dank des modernen Designs fügt sich die Außenlampe in nahezu jeden Outdoor-Bereich ein und bietet eine indirekte sowie stilvolle Beleuchtung an der Hauswand.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
360 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
10.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.