Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0831689 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0831689 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Phoenix Contact 0831689 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96916015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0831689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
78 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Höhe
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17001*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,51001*
€ 19,64691
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25001*
€ 19,33751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,54001*
€ 18,49261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,97001*
€ 17,81431
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,17001*
€ 15,67231
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1012018
ab € 25.104,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.