Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0830243 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0830243 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Phoenix Contact 0830243 Druckeretikett Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96897592
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 23 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Druckmedien - Stärke
175 µm
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
103 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04405*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74405*
€ 2,07542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50405*
€ 1,78982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46405*
€ 1,74222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37405*
€ 1,63512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32405*
€ 1,57562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04405*
€ 1,24242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.