Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-D 10W-827 Leuchtstofflampe G24d-1 G Extra warmes Licht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-D 10W-827 Leuchtstofflampe G24d-1 G Extra warmes Licht
Aura Light Unique-D 10W-827 Leuchtstofflampe G24d-1 G Extra warmes Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96894987
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     492212
EAN/GTIN:
     7393771000526
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Aura Unique-D Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ D.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
50 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-1
Lichtfarbe
Extra warmes Licht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,39*
€ 205,1441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,32*
€ 201,4908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,86*
€ 189,0434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,51*
€ 183,8669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,33*
€ 163,4227
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.