Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light T8 Ultimate Thermo 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light T8 Ultimate Thermo 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß
Aura Light T8 Ultimate Thermo 58W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96894933
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     432353
EAN/GTIN:
     7393771623534
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura T8 Ultimate Thermo Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit ausgezeichneter Farbwiedergabe, die speziell für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Die einzigartige Konstruktion enthält eine Long Life-Leuchtstofflampe, die von einem Glasrohr umschlossen ist. Die Lampe wurde speziell für Anwendungen wie Schilderbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Parkplätze, Kühltheken, Kühlschränke und Tiefkühllager konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
550 g
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 24,324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 696,43*
€ 828,7517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,31*
€ 822,6589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 680,37*
€ 809,6403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 656,91*
€ 781,7229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 608,10*
€ 723,639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.