Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-S 7W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-S 7W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht
Aura Light Unique-S 7W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96893320
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     490022
EAN/GTIN:
     7393771000342
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Aura Unique S Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ S.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
114 mm
Gewicht
31.4 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Extra warmes Licht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
400 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
57 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,33*
€ 194,3627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,60*
€ 192,304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,49*
€ 181,4631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,50*
€ 175,525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,08*
€ 154,7952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.