Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light T8 Universal Thermo 18W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light T8 Universal Thermo 18W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß
Aura Light T8 Universal Thermo 18W-830 Leuchtstofflampe G13 G Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96869328
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     437313
EAN/GTIN:
     7393771673133
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura T8 Universal Thermo Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit ausgezeichneter Farbwiedergabe, die speziell für Umgebungen mit niedrigen Temperaturen entwickelt wurde. Die einzigartige Konstruktion enthält eine Long Life-Leuchtstofflampe, die von einem Glasrohr umschlossen ist. Die Lampe wurde speziell für Anwendungen wie Schilderbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Parkplätze, Kühltheken, Kühlschränke und Tiefkühllager konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Gewicht
327 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
1250 lm
Farbtemperatur
3000 K
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,3232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 401,96*
€ 478,3324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 394,75*
€ 469,7525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 375,87*
€ 447,2853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 367,42*
€ 437,2298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,08*
€ 396,3652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.