Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Ultimate 18W-827 Leuchtstofflampe G13 G Extra warmes Licht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Ultimate 18W-827 Leuchtstofflampe G13 G Extra warmes Licht
Aura Light Ultimate 18W-827 Leuchtstofflampe G13 G Extra warmes Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96865757
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     430212
EAN/GTIN:
     7393771602126
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Aura Ultimate Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und der längsten Nutzlebensdauer am Markt sowie einer extrem niedrigen Ausfallrate. Die Lampe wurde für Anwendungen wie Produktionsbereiche, Lagerhallen, Flughäfen, Schilderbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung und Straßenbeleuchtung konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
590 mm
Gewicht
104 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Extra warmes Licht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
48000 h
Lichtleistung
1300 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
3 mg
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,8902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 15,99634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 567,1302*
€ 674,88494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,2401*
€ 655,97572
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,4302*
€ 632,40194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 503,73*
€ 599,4387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 479,8902*
€ 571,06934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.