Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Light Unique-S 11W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aura Light Unique-S 11W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht
Aura Light Unique-S 11W-827 Leuchtstofflampe G23 G Extra warmes Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96855495
Hersteller:
     Aura Light
Herst.-Nr.:
     490042
EAN/GTIN:
     7393771000403
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Aura Unique S Long Life ist eine Leuchtstofflampe mit sehr guter Farbwiedergabe und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen es auf einen hohen Lichtstrom ankommt. Sie ist eine Long Life Kompaktleuchtstofflampe, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die Wartungskosten zu reduzieren. Zur Verwendung in allen CFL-Leuchten vom Typ S.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Gewicht
58 g
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Extra warmes Licht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
36000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
2700 K
Glühlampenform
Stab
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,01*
€ 195,1719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,05*
€ 194,0295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,27*
€ 182,3913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,18*
€ 176,3342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,95*
€ 154,6405
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.