| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96830044 Herst.-Nr.: 4011282004026 EAN/GTIN: 4011282004026 |
| |
|
| | |
| Ihre Steuer 2021 - günstiger als beim Berater Für Unternehmer, Freiberufler und Selbständige ist die jährliche Steuererklärung deutlich umfangreicher als für den durchschnittlichen Arbeitnehmer. Sie müssen mehr Angaben machen und zusätzliche Formulare einreichen. tax Professional macht Schluss mit komplizierten Steuerformularen. Die Dialogeingabe fragt wie in einem Interview alle wichtigen Punkte ab und führt Sie gezielt zu einer ordentlichen Steuererklärung, die alle Sparmöglichkeiten ausnutzt. Mit tax Professional sparen Sie nicht nur Steuern, sondern auch teure Beratungskosten. Ohne Kompromisse bei der Qualität. Weitere Informationen: Systemanforderung | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 2000 MB | | Min. benötigter RAM | 2000 MB | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 8.1, Windows 10 and 11 | Lizenz | Typ | Financial analysis | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Software-Typ | Lizenz |
|
| | |
| | | |
| |