Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 15091 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 15091 Druckeretikett Weiß
APLI 15091 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732189
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     15091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
99.1 mm
Etikettenhöhe
139 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
12112
ab € 18,34*
Sonstiges
APLI
12113
ab € 18,40*
Sonstiges
APLI
15085
ab € 18,44*
Sonstiges
APLI
15088
ab € 18,33*
Sonstiges
APLI
15089
ab € 18,33*
Sonstiges
APLI
15092
ab € 18,32*
Sonstiges
APLI
15087
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.