Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 12112 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 12112 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
APLI 12112 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76517339
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     12112
EAN/GTIN:
     8410782121121
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
45.7 mm
Etikettenhöhe
21.2 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
960 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
48 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
12113
ab € 18,33*
Sonstiges
APLI
15085
ab € 18,30*
Sonstiges
APLI
15088
ab € 18,44*
Sonstiges
APLI
15089
ab € 18,31*
Sonstiges
APLI
15091
ab € 18,39*
Sonstiges
APLI
15092
ab € 18,27*
Sonstiges
APLI
15087
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.