Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87806 Drahtverbinder D-Sub 15 pin/15 soldering pin Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87806 Drahtverbinder D-Sub 15 pin/15 soldering pin Schwarz, Orange
DeLOCK 87806 Drahtverbinder D-Sub 15 pin/15 soldering pin Schwarz, Orange
DeLOCK 87806 Drahtverbinder D-Sub 15 pin/15 soldering pin Schwarz, Orange
DeLOCK 87806 Drahtverbinder D-Sub 15 pin/15 soldering pin Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96709572
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87806
EAN/GTIN:
     4043619878062
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 105 °C
Technische Details
Anschluss 1
D-Sub 15 pin
Anschluss 2
15 soldering pin
Gehäusematerial
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub 15 pin/15 soldering pin
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.