Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60385 Verlängerungskabel 33 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60385 Verlängerungskabel 33 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
as-Schwabe 60385 Verlängerungskabel 33 m 1 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96705606
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel
RN-Gummischlauchleitungen aus Kautschuk
Die schweren Gummischlauchleitungen „RN-F“ besitzen Kautschuk-Isolierhüllen und sind mit Neopren-Kautschuk ummantelt. Sie sind öl-, UV- sowie ozonbeständig und eignen sich für Temperaturbereiche von -30°C bis +60°C. Durch ihre gute mechanische Beständigkeit halten sie hohen Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Nutzwasser stand und können dauerhaft im Freien, z. B. in landwirtschaftlichen Betrieben oder auf Baustellen, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
33 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Formfaktor Netzstecker
Gerade
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial
Neopren, Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Wetterfestigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11432
ab € 13,60*
Ähnlich
as - Schwabe
11431
ab € 13,52*
Ähnlich
as - Schwabe
11332
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
11331
ab € 4,66*
Ähnlich
as - Schwabe
11372
ab € 7,62*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,05*
Ähnlich
as - Schwabe
48412
ab € 1,49*
Ähnlich
as - Schwabe
60671
ab € 27,79*
Ähnlich
as - Schwabe
59626
ab € 83,26*
Ähnlich
as - Schwabe
59627
ab € 171,90*
Ähnlich
as - Schwabe
59623
ab € 251,44*
Ähnlich
as - Schwabe
59628
ab € 325,67*
Ähnlich
as - Schwabe
59624
ab € 474,38*
Ähnlich
as - Schwabe
59646
ab € 85,43*
Ähnlich
as - Schwabe
59643
ab € 256,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.