Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Unold ZITRUSPRESSE Power Juicy, White 78130
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96677163
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     78130
EAN/GTIN:
     4011689781308
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Endlich mal eine Zitruspresse, bei der das Auspressen von Zitrusfrüchten richtig Spaß macht. Der Hebelarm der Zitruspresse Power Juicy lässt sich mit geringem Kraftaufwand bedienen und macht das Auspressen kinderleicht. Für den perfekten Fruchtsaft-Spaß hat die Power Juicy zwei unterschiedlich große Kegel, für große und kleine Zitrusfrüchte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handsaftpresse
Produktfarbe
Weiß
Tresterbehälter
Ja
Kabellänge
1 m
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Stecker
Type C (CEE 7/16)
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
1560 g
Verpackungsdaten
Gewicht der Papierverpackung
206 g
Gewicht der Plastikverpackung
66 g
Anderes Verpackungsgewicht
0.5 g
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Paketgewicht
1820 g
Verpackungshöhe
313 mm
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85094000
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
442 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
40 11689 741302
Gewicht (innerer) Versandkarton
7200 g
Material
Material
Kunststoff, Edelstahl
Messermaterial
Edelstahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.