Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Serversystem R1208WFTZSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Serversystem R1208WFTZSR
Intel ® Serversystem R1208WFTZSR
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96665374
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     R1208WFTZSR
EAN/GTIN:
     5032037246989
Suchbegriffe:
Barebone Server
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Integrierter BMC mit IPMI
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) ist eine standardisierte Schnittstelle, die für Out-of-Band-Verwaltung von Computersystemen verwendet wird. Der integrierte BMC (Baseboard Management Controller) ist ein spezieller Mikrocontroller, der IPMI ermöglicht.

Intel® Rapid Storage-Technologie
Die Intel® Rapid Storage-Technologie bietet Schutz, Leistung und Erweiterbarkeit für Desktop- und mobile Plattformen. Benutzer können sich beim Einsatz von einer oder mehrerer Festplatten die verbesserte Leistungsfähigkeit und den reduzierten Energieverbrauch zunutze machen. Bei zwei oder mehr Festplatten können die Daten außerdem vor Verlust geschützt werden, falls eine Festplatte ausfallen sollte. Nachfolger der Intel® Matrix-Storage-Technologie.

Riser-Steckplatz 1: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en)
Dies ist die Konfiguration der installierten Riser-Karte für diesen spezifischen Steckplatz bei Systemen, die mit vorinstallierten Riser-Karten ausgeliefert werden.

Riser-Steckplatz 2: Enthaltene Steckplatzkonfiguration(en)
Dies ist die Konfiguration der installierten Riser-Karte für diesen spezifischen Steckplatz bei Systemen, die mit vorinstallierten Riser-Karten ausgeliefert werden.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

RAID-Konfiguration
RAID (Redundant Array of Independent Disks) ist eine Speichertechnik, die mehrere Festplattenlaufwerkkomponenten in einer logischen Einheit kombiniert und Daten über das von RAID-Ebenen festgelegte Array verteilt. Dabei werden die Redundanzebene und die erforderliche Leistung angegeben.

Unterstütztes Intel® Fernverwaltungsmodul
Das Intel® Fernverwaltungsmodul ermöglicht es Ihnen, von einem beliebigen Rechner im Netzwerk sicher auf Server und andere Geräte zuzugreifen und diese zu steuern. Der Remotezugriff umfasst Fernverwaltungsfunktionen mit Energiesteuerung, KVM und Medienumleitung über eine dedizierte Netzwerkkarte (NIC).

Anschluss für Intel® integriertes RAID-Modul
„Internes I/O-Erweiterungsmodul“ bezeichnet einen Mezzanine-Anschluss an Intel® Server-Mainboards, der eine Vielzahl von Intel(r) I/O-Erweiterungsmodulen mit einer x8-PCI-Express*-Schnittstelle unterstützt. Diese Module sind entweder RoC- (RAID-on-Chip) oder SAS-Module (Serial Attached SCSI), die nicht für externe Verbindungen über den hinteren I/O-Bereich verwendet werden.

PCIe OCuLink Anschlüsse (Unterstützung für NVMe)
Integrierte PCIe OCuLink-Anschlüsse bieten NVMe SSD-Direktanschluss-Unterstützung.

Anzahl der UPI-Links
Intel® Ultra Path Interconnect (UPI) Links bedeutet ein Punkt-zu-Punkt-Hochgeschwindigkeit-Interconnect-Bus zwischen den Prozessoren, der erhöhte Bandbreite und Leistung über Intel® QPI bietet.

Intel® Node Manager
Der Intel® Intelligent Power Node Manager ist eine plattformeigene Technik, die Energie- und Temperaturrichtlinien für die Plattform umsetzt. Sie ermöglicht die Energie- und Temperaturverwaltung des Rechenzentrums über eine externe Schnittstelle zur Verwaltungssoftware, über die die Plattformrichtlinien festgelegt werden können. Zudem können bestimmte Nutzungsmodelle für die Energieverwaltung des Rechenzentrums festgelegt werden, z. B. Energieeinschränkungen.

Persistenter Intel® Optane™ DC Speicher unterstützt
Der persistente Intel® Optane™ DC Speicher stellt eine revolutionäre Ebene von nichtflüchtigem Speicher dar, der zwischen dem Arbeits- und Datenspeicher angesiedelt ist, um eine große und kostengünstige Speicherkapazität zu liefern, die mit DRAM-Leistung vergleichbar ist. Dank der großen Speicherkapazität auf Systemebene bei Kombinierung mit traditionellem DRAM unterstützt der persistente Intel Optane DC Speicher die Wandlung von Workloads mit beschränktem Speicher: Cloud, Datenbanken, In-Memory-Analysen, Virtualisierung und CDN-Anwendungen (Netzwerke zur Inhaltsbereitstellung).
Weitere Informationen:
Speicher
Zahl der DIMM Slots
24
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
6000 GB
Merkmale
Integrierter BMC mit IPMI
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Kompatible Betriebssysteme
VMware*|Ubuntu*
Anzahl der UPI-Links
2
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze
1
PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung)
4
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C624
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
1300 W
Netzteiltyp
AC
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
44 mm
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
2
Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen)
Ja
Startdatum
Q1'22
Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
24
Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
24
Status
Launched
Unterstützte Platine
Intel Server Board S2600WFTR
Zielmarkt
Mainstream
Produktcodename
Wolf Pass
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
Anzahl serielle Anschlüsse
2
SATA Anschlüsse
10
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor Besonderheiten
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® Remote Management Module Support
Ja
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
ARK Prozessorerkennung
132541
Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8473301180
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 2,5
8
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
RAID Level
0, 1, 10
SSD-Formfaktor
M.2
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
ablagefreundliches Bord
Ja
Heizbecken enthalten
Ja
Heizbecken
(2) 1U Standard Heat Sink FXXCA78X108HS
Weitere Suchbegriffe: Xeon, Rack Server, Server, intel server, intel xeon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.748,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,59*
€ 2.286,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,68*
€ 2.278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,66*
€ 2.203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,28*
€ 2.150,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,66*
€ 2.080,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.