Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
QNAP TS-233 NAS & Speicherserver Mini Tower Ethernet/LAN Weiß Cortex-A55
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96663867
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-233
EAN/GTIN:
     4711103080597
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
TS-233
Erstellen Sie eine persönliche private Cloud und ein Multimedia-Center für Ihr Zuhause mit einer integrierten NPU, die die KI-gestützte Gesichtserkennung unterstützt

Betreiben Sie Ihren eigenen persönlichen Cloud-Speicher und genießen Sie einfachen Dateizugriff, gemeinsame Nutzung und Synchronisation mit dem TS-233. Das TS-233 wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Produktivität bei der Fernarbeit zu steigern. Es verfügt außerdem über umfangreiche Multimedia-Anwendungen und bietet ein komplettes Home Entertainment Portal.

TS-233
ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor, 2 GB, not expandable

Minimalistisches Design
Das kompakte und schlanke TS-233 zeichnet sich durch ein klares und essentielles Design aus und fügt sich perfekt in Ihr Zuhause oder Büro ein. Das Design erstreckt sich auch auf die Festplatten, die ohne Schraubendreher installiert werden können.

Effektiver Kühllüfter für den Wärmefluss
Das TS-233 ist klein und bleibt dank eines effektiven Lüfters leistungsstark, kühl und leise.

64-Bit Cortex-A55 Quad-Core 2,0 GHz CPU NAS für den täglichen Gebrauch und die Zusammenarbeit
Ausgestattet mit einem ARM® Cortex-A55 Quad-Core 2 GHz Prozessor, integriertem 2 GB RAM, einem Gigabit-LAN-Anschluss und Unterstützung für zwei SATA 6Gb/s Festplatten bietet das TS-233 eine zuverlässige Lese-/Schreibleistung für die Ausführung verschiedener privater und geschäftlicher NAS-Anwendungen. Das TS-233 verfügt über eine hardwarebeschleunigte AES-NI-256-Verschlüsselung sowohl für vollständige NAS-Volumes als auch für Freigabeordner, die die Systemleistung steigert und gleichzeitig sensible Daten schützt.

NPU beschleunigt die KI-Leistung auf dem Gerät. 1,3x schnellere Bilderkennung.
Mit einem integrierten NPU (Neural Network Processing Unit) Prozessor steigert das TS-233 die Leistung des QNAP AI Core (der KI-gestützten Engine für die Bilderkennung) für eine schnelle Gesichts- und Objekterkennung.

QTS 5, schnell, reibungslos und benutzerfreundlich!
Das TS-233 wird standardmäßig mit dem Betriebssystem QTS 5 ausgeliefert, das mit einem aktualisierten Systemkern, einer optimierten Benutzeroberfläche und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen eine neue Generation der Benutzerfreundlichkeit bietet.

Heller. Reibungsloser. Es wird Ihnen gefallen.
Beim Navigieren in QTS 5 werden Sie die Liebe zum Detail bemerken, die für ein hervorragendes Browsing-Erlebnis sorgt. Genießen Sie eine optimierte NAS-Nutzung, ein komfortables visuelles Design und finden Sie Ihre Lieblingsanwendungen schneller.

Erste Schritte mit dem Hinweisschild
Bei der Erstinstallation führt Sie die Hinweistafel durch den Einrichtungsvorgang. Befolgen Sie einfach die schrittweisen Anleitungen für eine schnelle und einfache Einrichtung.

Reibungslose und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche
Ob das Anklicken von Schaltflächen, das Wechseln zwischen Apps oder das Auf- und Zuklappen von Fenstern - jede Aktion läuft deutlich flüssiger ab. Auch die Suchleiste im Hauptmenü hilft dabei, gewünschte Apps schnell zu finden.

Eine einfach zu bedienende All-in-One Sicherungslösung
Das TS-233 kann viele Dinge, aber im Kern ist es eine komplette Sicherungslösung zum Schutz Ihrer Dateien und Daten. Durch regelmäßiges Sichern Ihrer Dateien und Geräteinhalte können Sie Datenverluste der Vergangenheit angehören lassen.

Windows®/Mac®-Dateien sichern
Für Windows® können Sie NetBak Replicator installieren, um Ihren PC auf dem TS-233 zu sichern. Für macOS® richten Sie einfach die integrierte Time Machine® ein, um Dateien auf dem NAS zu sichern.

Fotos auf mobilen Geräten sichern
Installieren Sie die Qfile oder QuMagie Mobil-App und aktivieren Sie die Funktion "Auto-Upload". Die Fotos werden automatisch auf Ihr TS-233 hochgeladen, sobald sie aufgenommen wurden.

USB-Laufwerke & externe Festplatten sichern
Schließen Sie das Speichergerät einfach an den vorderen USB-Port des TS-233 an und drücken Sie die One-Touch Copy-Taste, um alle Dateien auf dem NAS zu sichern.

Google Drive™ sichern
Hybrid Backup Sync kann Dateien und Daten von Google Drive™ zuverlässig auf dem TS-233 sichern und Ihnen helfen, Kosten für Cloud-Speicher zu sparen.

NAS-Dateien in der Cloud sichern
Hybrid Backup Sync unterstützt alle Ihre bevorzugten öffentlichen Cloud-Dienste, sodass Sie mühelos NAS-Dateien auf Cloud-Speicher sichern oder synchronisieren können.

NAS-Dateien an entfernten Standorten sichern
Mit Hybrid Backup Sync können Sie ganz einfach Dateien und Daten vom TS-233 auf einem entfernten QNAP NAS oder Server sichern oder synchronisieren, um Ihre Daten mehrfach zu schützen.

Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots vor Bedrohungen durch Ransomware
Snapshots sind eine fortschrittliche Sicherungsmethode und sind normalerweise High-End Business-NAS vorbehalten. QNAP bietet Snapshots als Standard für alle NAS – einschließlich des TS-233. Snapshots zeichnen den aktuellen Zustand des Systems auf und ermöglichen es, diesen Zustand jederzeit wiederherzustellen - eine große Hilfe bei der Entschärfung der Bedrohung durch Ransomware.

Zentrale Speicherung und Schutz Ihrer riesigen Multimediasammlung
Ihr TS-233 ist Ihre eigene private Cloud für Ihre Filme, Videos, Fotos und Dateien, die Sie überall und jederzeit sicher abrufen können.

Speicherplatz für Musiksammlungen
Verwenden Sie Music Station, um verlustfreie Musik zu sammeln und abzuspielen, mit Texten mitzusingen und Alben, Wiedergabelisten oder Ordner mit Freunden und Familie zu teilen. Mit der Qmusic Mobil-App können Sie auch tonnenweise Musik direkt in Ihre Tasche stecken.

Speichern Sie hochauflösende Videos
Sammeln Sie GoPro-Tagebücher, Videos Ihrer Familie, Freunde und Haustiere zentral in der Video Station und teilen Sie Ihre Lieblingsvideos ganz einfach. Nehmen Sie alle Ihre Videos mit der Qvideo Mobil-App auf Ihren mobilen Geräten mit.

Bessere Multimedia-Erfahrung
Das TS-233 unterstützt die ARM NEON Technologie zur Beschleunigung der Videoverarbeitung für ein besseres Unterhaltungserlebnis. Streamen Sie Mediendateien vom TS-233 auf DLNA® Geräte und Fernseher mit gängigen Medienstreaming-Geräten wie Roku®, Apple TV® (über Qmedia), Google Chromecast™ und Amazon Fire TV®.

Tipps für einen produktiveren Arbeitstag
Mit einer großen Auswahl an tollen Apps können Sie ganz einfach von verschiedenen Geräten aus auf Dateien zugreifen, Dateien sofort mit den Geräten von Freunden oder Kollegen synchronisieren, bestimmte Dateien schnell finden und Ihre Dokumente und Mediendateien automatisch organisieren. Sie können auch die Freigabeordner des TS-233 als Netzlaufwerke auf Ihren Computern zuordnen, was den Zugriff auf NAS-Dateien einfach und intuitiv macht. Das TS-233 hilft Ihnen, Zeit zu sparen und gleichzeitig effizienter und produktiver zu sein.

File Station
Verwalten Sie die auf Ihrem TS-233 gespeicherten Dateien ganz einfach mit der webbasierten File Station. Mit der Qfile App für Mobilgeräte haben Sie außerdem all Ihre Dateien immer griffbereit und können von überall aus auf einen kompletten persönlichen Cloud-Dienst zugreifen!

Qsync
Qsync ist ein perfekter Ersatz für Dropbox® und ermöglicht es Ihnen, Dateien mit Computern und mobilen Geräten Ihrer Familie, Freunde, Kollegen und Kunden zu synchronisieren.

Qfiling
Sparen Sie Zeit beim Organisieren und Archivieren Ihrer Dateien mit Qfiling. Kategorisieren Sie einfach Ihre Dateien, legen Sie einen Zeitplan fest, und Qfiling organisiert und archiviert sie automatisch.

Zugriff auf Ihr NAS von überall aus
Der myQNAPcloud-Dienst ermöglicht einen schnellen und einfachen Fernzugriff auf Ihr TS-233, so dass Sie immer verbunden sind, ohne komplexe Netzwerkeinstellungen konfigurieren zu müssen. Mit myQNAPcloud Link erhalten Sie einen eindeutigen Domainnamen für Ihr TS-233, und es wird automatisch eine Verbindung mit der besten Methode basierend auf Ihrer Netzwerkumgebung hergestellt.

Schützen Sie Ihre Daten mit höherer Sicherheit
Das TS-233 bietet erweiterte Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen, ist aber einfach einzurichten und zu verwenden. Neben IP-Sperre und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

2-Schritt-Verifizierung
Wenn aktiviert, muss jeder, der sich beim TS-233 anmeldet, nach seinem Benutzernamen und Passwort einen einmaligen Verifizierungscode eingeben.

Erweiterte Ordnerberechtigungen
Sie können die Ordnerrechte einfach verwalten, indem Sie den Lese-/Schreibzugriff einzelner Benutzer auf jeden Ordner und Unterordner festlegen und verweigern.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Beschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TS-233 als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-233, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Host-Container-Anwendungen
Wenn Sie neugierig auf Docker oder ein Hobbyentwickler sind, integriert die Container Station auf dem TS-233 die schlanke Docker® Virtualisierungstechnologie und ermöglicht es Ihnen, alle Arten von in sich geschlossenen Anwendungen auszuführen. Sie können Apps aus dem integrierten Docker Hub® herunterladen, darunter beliebte und vollständig konfigurierte Anwendungen, und sie mit nur einem Klick bereitstellen. Von Smart Homes bis hin zu Multimedia Anwendungen können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und containerisierte Anwendungen zum Leben erwecken.

Neben der Container Station sind weitere Apps (u.a. Werkzeuge für Sicherung/Synchronisation, Inhaltsverwaltung, Kommunikation, Download und Unterhaltung) über das App Center verfügbar. Einfach anklicken und bei Bedarf installieren, um die Funktionalität Ihres TS-233 weiter ausbauen.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache und günstige Lösungen zur Erweiterung Ihrer NAS-Speicherkapazität.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-233 an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager-App.

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-233 zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihren Dateien und Multimediasammlungen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-233 bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QmailAgent
Zentralisieren Sie mehrere E-Mail-Konten auf sichere Weise und schützen Sie Ihre Daten durch eine sekundäre Sicherung, was die Verwaltung und Sicherung von E-Mails absolut einfach macht.

Qcontactz
Verwalten Sie alle Ihre Kontakte zentral, importieren Sie Kontakte aus Google™, importieren/exportieren Sie Kontaktinformationen über CSV- oder vCard-Dateien und genießen Sie eine stets verfügbare Datenbank mit Kontaktinformationen.

Qmiix
Eine Integration Platform as a Service (iPaaS)-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen und Geräte mit dem QNAP NAS zu verbinden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität zu steigern.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.81 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
3.43 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.18 mm
Tiefe
156.26 mm
Höhe
188.64 mm
Gewicht
1110 g
Paketgewicht
1950 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Web-basiertes Management
Ja
Remote-Management
PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, WireGuard, QBelt
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status, USB
Prozessor
Prozessorfamilie
ARM
Prozessor
Cortex-A55
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Systemlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Bad-Block-Scan
Ja
Disk-Roaming
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
2 GB
Maximum unterstützte RAM
2 GB
Flash-Speicher
4000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,47*
€ 206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.