Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 038932 Dekoratives Geschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 038932 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038932 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038932 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038932 Dekoratives Geschirr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96631034
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     038932
EAN/GTIN:
     4045037389328
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Muschel-Schale
Gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen und sorgen Sie für italienischen Charme. Mit der wunderschönen Schale aus der Serie POESIA beweisen Sie Stil. Diese organisch geformte Schale ist ein absolutes Must-Have. Lassen Sie sich von einem modernen und sinnlichen Design inspirieren - mit LEONARDO. Dekoration kann so einfach sein! Da sollten Sie nicht länger warten! Heute noch kaufen und für mehr Abwechslung in Ihrer Einrichtung sorgen: mit der Schale. Auch als Geschenk eine ausgezeichnete Wahl!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
290 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1317 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Form
Muschelförmig
Weitere Suchbegriffe: Muschelschale, küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.