Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 038929 Dekoratives Geschirr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 038929 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038929 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038929 Dekoratives Geschirr
LEONARDO 038929 Dekoratives Geschirr
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96631032
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     038929
EAN/GTIN:
     4045037389298
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Muschel-Schale
Ein toller Hingucker: Setzen Sie edle Akzente mit der Schale aus der Serie POESIA. Mit ihrer organischen Form betont diese Schale einen frischen und anregenden Stil. Nichts bereitet so viel Freude, wie ein wunderschönes Design, mit dem Sie Ihren eigenen Stil ausleben können - mit LEONARDO. Lassen Sie sich von der tollen Deko begeistern! Warum noch lange überlegen? Bestellen Sie am besten sofort und verschönern Sie sich Ihre vier Wände: mit dieser wunderschönen Schale. Eine schöne Geschenkidee!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
422 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Monochromatisch
Form
Muschelförmig
Weitere Suchbegriffe: Muschelschale, küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.