Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
LogiLink ID0206 Tastatur Bluetooth QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     252-140342
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0206
EAN/GTIN:
     4052792065749
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Schließen Sie bis zu drei Geräte (auch mit unterschiedlichen Betriebssystemen) an und wechseln Sie nahtlos zwischen ihnen. So können Sie tippen, wechseln und weiter tippen. Die flachen Tasten haben Einkerbungen, die in der Form Ihrer Fingerspitzen angepasst sind. Damit sorgen Sie für ein flüssiges, leises und vertrautes Tippen wie auf einem Laptop. Wenn die Tastatur nicht benutzt wird, schaltet sie in den Ruhemodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
427 x 129 x 15 mm
Tastaturgewicht
481 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Numerisches Keypad
Ja
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Tastatur - Tastenanzahl
111
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,87*
€ 20,58*
6 Tage
365
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,42*
€ 22,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,45*
€ 22,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 25,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,39*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.