| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96604916 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9783772481994 EAN/GTIN: 9783772481994 |
| |
|
| | |
| Endlich wieder persönliche Karten basteln und echte Freude verschenken Die moderne Technik hat für den Menschen vieles leichter und schneller gemacht. Doch leider ist an anderen Stellen der persönliche Touch verloren gegangen. So schreibt man lieber schnell eine Textnachricht als eine echte Karte zu verschenken, die vielleicht sogar noch selbst gebastelt ist. Mit diesem TOPP Ratgeber "Karten gestalten" aus der Reihe (kreativ.startup werden Sie diese persönliche Note wiederentdecken können und all Ihre Grußkarten in Zukunft selbst gestalten. Grußkarten für jeden Anlass einfach selbst gestalten Zum Geburtstag gratuliert man häufig nur noch mit einer digitalen Nachricht, höchstens mit einem Anruf. Zu anderen Gelegenheiten wie an Weihnachten oder zu einer Hochzeit springt man schnell in den nächsten Laden und kauft irgendeine Karte von der Stange. Ein wirklich persönlicher Gruß und Glückwunsch ist das nicht. Claudia Wozar lehrt Sie in diesem Buch aus dem frechverlag endlich wieder die Kunst des Kartenbastelns. Die Autorin ist seit ihrer Kindheit begeisterte Bastlerin und lässt sich immer wieder von neuen Materialien und Techniken inspirieren. Die dreifache Mutter hat sich in diesem Ratgeber der Grußkarte und ihrer kreativen Gestaltung gewidmet.Zu manchem Anlass braucht es eben eine Karte. Entweder weil man nicht persönlich vor Ort sein kann oder weil das Geldgeschenk einen passenden Rahmen verlangt. Und damit diese Karte nicht irgendeine ist, können Sie mit den einfachen Anleitungen von nun an selbst kreativ werden und Ihren ganz eigenen Touch mit einbringen. Egal, ob zur Kommunion, zu Ostern oder zur Taufe, hier finden Sie für jede Gelegenheit die passende Idee. Das Nachmachen wird dank der Videoanleitungen zum echten Kinderspiel und Spaß für die ganze Familie. Verschenken Sie ab jetzt nur noch echte Unikate. Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Buchbindungsart | Gehäusebindung | | Anzahl der Seiten | 64 Seiten | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Frechverlag GmbH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 9/10/2017 | | Veröffentlichungsjahr | 2017 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783772481994 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taufenkarten, Glückwunschkarten Kommunion, Karten Kommunion, Kommunionkarten, Kommunionskarten, Glückwunschkarten Konfirmation, Karten Konfirmation, Konfirmationkarten, Konfirmations-Karten, Konfirmationskarten, Natur-Ratgeberbücher, Ratgeber Natur, Karten Weihnachten, Weihnachts-Grußkarten, Weihnachts-Karten, Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtskarten, Naturratgeber - deutschsprachig, deutschsprachige Naturratgeber, glückwunschkarten kommunion |
| | |
| |