Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
3M 654-6SS-SOUL Klebezettel Quadratisch Mehrfarbig 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111017699
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     654-6SS-SOUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Haftnotizen sind in verschiedenen zarten, auffälligen oder lebhaften Farben erhältlich, damit Informationen und Mitteilungen gut sichtbar sind.

Post-it® Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie sind in traumhaften und zarten Farben erhältlich, haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 12,04*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,73*
€ 12,07*
10 Tage
9
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,96*
€ 12,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,55*
€ 12,30*
2 Tage
14
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,13*
€ 12,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
6546SJ
ab € 7,69*
Ähnlich
3M
6546SR
ab € 6,41*
Ähnlich
3M
PRO-B1Y
ab € 7,36*
Ähnlich
3M
6546SJ
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.