Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA I65-480 PC Intel® Core™ i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA I65-480 PC Intel® Core™ i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Tower Schwarz
CAPTIVA I65-480 PC Intel® Core™ i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Tower Schwarz
CAPTIVA I65-480 PC Intel® Core™ i5 i5-10400 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96380020
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     I65-480
EAN/GTIN:
     4046373654804
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
375 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
3
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
350 W
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B460
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-10400
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,78*
€ 591,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,85*
€ 571,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.