Design | Gehäusetyp | UCFF |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Produkttyp | Mini-PC Barebone |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
 | LED-Anzeigen | Ja |
 | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff |
 | Kabelsperre-Slot | Ja |
 | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
 | ARK ID | 217675 |
 | Status | Launched |
 | Produktreihe | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
Prozessor Besonderheiten | Intel HD-Audio-Technik | Ja |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Lieferumfang | Netzkabel enthalten | Ja |
 | AC-Netzadapter | Ja |
Leistungen | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11, Windows 10 |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10*|Linux* |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
 | Anzahl der Display unterstützt | 2 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | Zahl der DIMM Slots | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 32 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | Ohne ECC | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | HDMI-Version | 2.0b |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.4 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | Kopfhörerausgänge | 1 |
 | M.2-Kartenslot (kabellos) | 1 |
 | Anzahl der USB-Anschlüsse | 6 |
 | M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 1 |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 " |
 | SSD-Formfaktor | M.2 |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Sonstige Funktionen | DC input Spannung | 19 V |
 | Startdatum | Q1'22 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
 | WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
 | Bluetooth | Ja |
 | Bluetooth-Version | 5.0 |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
 | Prozessor | N4505 |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
 | Anzahl Prozessorkerne | 2 |
 | Prozessor-Threads | 2 |
 | Prozessor Lithografie | 10 nm |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
 | Prozessor-Cache | 4 MB |
 | Pufferspeicher L3 | 4 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm |
 | Tiefe | 115 mm |
 | Höhe | 36 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
 | Stromversorgung | 65 W |
 | Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |