Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55402 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55402 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27
Segula 55402 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 6,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96244455
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55402
EAN/GTIN:
     4260751134027
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreien Licht ideal für dekorative Beleuchtungszwecke. Erhältich in verschiedenen altbekannten Formen. Sie sind voll dimmbar und mit den neuen Filamentstyles schon vor dem Einschalten ein echter Hingucker.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Länge (mm)
270 mm
Gewicht
300 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
21 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Grau
Energie
Lampenstrom
35 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.