Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-111671792 Herst.-Nr.: 622-12SS-SOUL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Post-it® Super Sticky Notes haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes. Diese extra stark haftenden und vielseitig einsetzbaren Haftnotizen sind in verschiedenen zarten, auffälligen oder lebhaften Farben erhältlich, damit Informationen und Mitteilungen gut sichtbar sind.
Post-it® Super Sticky Notes haften stärker und halten länger. Sie haften doppelt so stark wie Post-it® Standard Notes, sodass deine Mitteilung auf jeden Fall ankommt. Diese Haftnotizen halten auf vertikalen und schwierig zu beklebenden Oberflächen und sind ideal für Notizen, Mitteilungen und Erinnerungen. Sie sind in traumhaften und zarten Farben erhältlich, haften extra stark, sind vielseitig einsetzbar und sorgen dafür, dass deine Mitteilungen gut sichtbar sind. Sie werden aus PEFC-zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft und mit einem Klebstoff hergestellt, der zu 60 % aus Rohstoffen von einer jährlich nachwachsenden Pflanze besteht. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 47.6 mm | | Tiefe | 47.6 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 90 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,775* | € 1,29334* | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81917* | € 1,30917* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,87334* | € 1,38334* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,22* | € 15,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,77* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,52008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|