Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital 1EX2478 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital 1EX2478 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Western Digital 1EX2478 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Western Digital 1EX2478 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz, Grau, Orange 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96233017
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX2478
EAN/GTIN:
     652977144609
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Seriell angeschlossener SCSI
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Installierte Speicherlaufwerk-Schnittstelle
Seriell angeschlossener SCSI
Insgesamt installierte Speicherkapazität
18000 GB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Ultrastar Data102
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,98*
€ 675,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,38*
€ 660,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,20*
€ 646,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,56*
€ 632,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,96*
€ 602,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.