Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60001 Kabeladapter USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 60001 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
DeLOCK 60001 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
DeLOCK 60001 Kabeladapter USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96219462
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     4043619600014
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der USB Adapter von Delock ermöglicht die Verbindung eines Gerätes mit USB Type-C Stecker an eine USB Typ-A Schnittstelle. Hinweis Die Datentransferrate ist abhängig von der unterstützten USB Spezifikation am USB Anschluss des Systems.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
VIA VL162
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
USB
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.