Design | Gehäusetyp | USFF |
 | Produktfarbe | Schwarz |
 | Produkttyp | Mini-PC Barebone |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
 | Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
 | Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
 | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
 | Leerlauf Zustände | Ja |
 | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
 | Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
 | Intel® Flex Memory Access | Ja |
 | Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
 | Execute Disable Bit | Ja |
 | Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
 | Intel® OS Guard | Ja |
 | Intel® Clear Video Technologie | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
 | Stromversorgung | 90 W |
 | Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
 | AC-Adapter Ausgangssstrom | 4.74 A |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
 | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
 | unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 Zoll |
 | Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | WLAN | Ja |
 | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i3 |
 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
 | Prozessor | i3-10110U |
 | Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
 | Anzahl Prozessorkerne | 2 |
 | Prozessor-Threads | 4 |
 | Prozessor Lithografie | 14 nm |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 4.1 GHz |
 | Prozessor-Cache | 4 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
 | CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
 | Tiefe | 128 mm |
 | Höhe | 35 mm |