Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-1609201396 Herst.-Nr.: 1 609 201 396 EAN/GTIN: 3165140005647 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 11 mm | | Länge (mm) | 200 mm | Verpackungsdaten | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,55* | € 13,40* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,62* | € 13,41* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,65* | € 13,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,78* | € 13,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,47* | € 13,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0211* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|