Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 6311 Fritteuse Einzelbild 5 l Eigenständig 2500 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96180489
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 6311
EAN/GTIN:
     5903887803267
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
6900 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
5 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
9
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Dehydrierende Funktion
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
2500 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.