Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Revlon RVDR5292 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Pink 2,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96136430
Hersteller:
     Revlon
Herst.-Nr.:
     RVDR5292UKE
EAN/GTIN:
     761318952923
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Föhn
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.5 m
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lockenstabform
Gerade fassförmig
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
526 g
Bürstendurchmesser (max.)
38 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
387 mm
Paketgewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.