Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Lenco SCD-620 Tragbarer CD-Player Blau
Artikel-Nr.:
     2753M-7896114
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD-620 BLAU
EAN/GTIN:
     8711902066279
Suchbegriffe:
CD-Player für Kinder
Kinder CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
Der tragbare Kinder CD-Player SCD-620 von Lenco hat ein kompaktes Format und kann problemlos überall mit hingenommen werden. Mit dem Gerät können Sie FM-Radio hören, aber Sie können ihn auch als CD-Player verwenden. Ein Mikrofon ist im Lieferumfang enthalten und sorgt für zusätzlichen Spaß! Dieser robuste, blaue SCD-620 Kinder CD-Player von Lenco hat zwei eingebaute Lautsprecher. So können Sie ein guten Klang und eine vernünftige Lautstärke genießen. Außerdem besitzt das Gerät ein LCD-Display, welches wenig Energie verbraucht. Selbst kleine Kinder können mit diesem Gerät Ihre Musik genießen: Mit wenigen Tasten lässt es sich leicht Bedienen.

Der tragbare Lenco SCD-620 funktioniert mit Netzstrom und Batterien. Der SCD-620 Kinder CD-Player ist auch in rosa erhältlich. Selbst für die Jüngsten ist dies das ideale Gerät für den Musikgenuss auch außerhalb des Hauses.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Digitaltuner
Ja
Digitales UKW-Radio
88 - 108 MHz
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Tiefe
217 mm
Höhe
220 mm
Breite
118 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Blau
Lieferumfang
Anzahl
1
Netzkabel enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Drehregler
Programmierbare Titel
20
Weitere Suchbegriffe: lenco radio, cd-player für kinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,45*
€ 70,28*
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 187,76*
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 194,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.