Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
FSP CMT151 Computer-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96037750
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     CMT151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Acryl, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
430 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.