Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W
Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W
Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W
Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W
Clatronic WA 3772 silber 1 Waffel(n) 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96019681
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263965
EAN/GTIN:
     4006160639650
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
clatronic waffeleisen
waffelautomat
Der etwas andere Waffelautomat von Clatronic — Das Besondere Zuhause erleben: Bereiten Sie die trendige Waffel zu, genießen Sie den Duft und überraschen Sie Ihre Freunde und Familie damit.
Das Auge isst bekanntlich mit — Mit dem Waffelautomat WA 3772 von Clatronic erhalten Sie die Möglichkeit schnell und einfach trendige Bubble-Waffeln zu zaubern. Dank 180° Rotationsfunktion und robuster Antihaftbeschichtung erhalten Sie köstliche Waffeln, die immer außen knusprig und innen luftig sind.
Top Features — Die große Backfläche in 6-eckiger Form ist antihaftbeschichtet und sorgt somit für eine einfache Reinigung. Der WA 3772 verfügt über wärmeisolierte Griffe für eine leichte Handhabung. Zusätzlich besitzt das Gerät gummierte Füße für einen sicheren und rutschfesten Stand sowie einen Überhitzungsschutz.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
1 Waffel(n)
Waffelform
Quadratisch
Produktfarbe
Silber
Teflonbeschichtet
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.