Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Hama 00178371 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95913452
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178371
EAN/GTIN:
     4047443335418
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
  • Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter
    - Ladestrom von max. 1 A für schnelles Aufladen
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
1 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil hama, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.