Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aixcase AIX-19K1UMR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
aixcase AIX-19K1UMR
aixcase AIX-19K1UMR
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9590982
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UMR-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Zwei Montageschienen inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung der Tastaturschublade an den hinteren Holmen eines 19"-Schranks, passend für
19"-Schränke mit Einbautiefe 600-900mm (justierbar).

Lieferumfang:

- 2 Stück Montageschienen (rechts und links), Abmessungen: 590mm (L) x 42mm (B)
- 8 Stück Muttern zur Befestigung der Montageschienen an der Tastaturschublade
- 4 Stück Schrauben + Muttern zur Befestigung der Montageschienen an den Holmen des 19"-Schranks
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AIX-19K1U-W AIX-19K1UKDETB-W AIX-19K1UKUSTB-W
Sonstige Funktionen
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.