Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon RUCM-AFAC USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon RUCM-AFAC USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A
Axagon RUCM-AFAC USB Kabel 0,2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95888073
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     RUCM-AFAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kabel-Adapter USB-C <-> USB-A AXAGON RUCM-AFAC verbindet bestehende Geräte mit einem USB-A-Anschluss mit neuem Gerät mit einer modernen USB-C-Schnittstelle. Der Adapter ist für den schnellen Anschluss eines USB-Hubs oder externen Laufwerks an Notebooks konzipiert, die nur mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet sind. Er eignet sich auch hervorragend für den Anschluss eines Flash-Laufwerks an ein Mobiltelefon mit USB-C-Anschluss. Es unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 5 Gb/s und das Aufladen mit Strom bis zu 3A. Die Reduktion ist mit Metallklappen, Steckern mit vernickelter Oberfläche und vergoldeten Kontakten ausgestattet. Die Kabeladern sind aus verzinntem, sauerstofffreiem Kupfer gefertigt. Eine hochwertige Kabelisolierung aus flexiblem TPE garantiert maximale Haltbarkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität. Die dreifache Abschirmung schützt die übertragenen Signale vor schädlichen Störungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Stecker-Material
Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.