Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 111R Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95845972
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7G10X21-W57
EAN/GTIN:
     4719072813284
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
450 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.