Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Tork 651420 Papierhandtuchspender Blattpapier-Handtuchspender Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95826675
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     651420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Der Tork Waschstation Spender im Performance Design ist ein Spender für Papierwischtücher mit Einzelblattausgabe, der mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und großer Nachfüllkapazität überzeugt. Von Grund auf neu designt, fügt sich der Tork Performance Waschstation Spender nahtlos in Ihre Reinigungs- oder HACCP-Prozesse ein. Er wurde speziell für feuchte Umgebungen konzipiert, muss beim Säubern/Abspritzen nicht abgehängt werden und hält das Nachfüllmaterial jederzeit hygienisch und trocken für die nächste Verwendung. Sein glattes, robustes Kunststoffgehäuse ist leicht zu warten und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
319 mm
Höhe
459 mm
Technische Details
Typ
Blattpapier-Handtuchspender
Produktfarbe
Türkis, Weiß
Material
Kunststoff
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,04*
€ 215,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.