Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DP52 Erwachsener Schallzahnbürste Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DP52 Erwachsener Schallzahnbürste Schwarz
Panasonic DP52 Erwachsener Schallzahnbürste Schwarz
Panasonic DP52 Erwachsener Schallzahnbürste Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95821071
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EW-DP52
EAN/GTIN:
     5025232910281
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Schallzahnbürste
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Schallzahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
5
Zahnbürsten Modi
Zahnfleischpflege, Normal, Weich, für weiße Zähne
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
12000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Schwarz
Timer-Dauer
30 sec
Handgrifffarbe
Schwarz
Ladekontrollanzeige
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
110 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
5 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Basisstation
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
60 h
Betriebsdauer
90 min
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall-Zahnbürste, Ultraschallzahnbürste, panasonic deutsch.ww schallzahnbürste, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,41*
€ 264,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.