Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olimpia Splendid 99277 Luftreiniger 45 m² 56 dB 50 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olimpia Splendid 99277 Luftreiniger 45 m² 56 dB 50 W Weiß
Olimpia Splendid 99277 Luftreiniger 45 m² 56 dB 50 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95801182
Hersteller:
     Olimpia Splendid
Herst.-Nr.:
     99277
EAN/GTIN:
     8021183992779
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
50 W
AC Eingangsfrequenz
100 - 240 Hz
AC Eingangsspannung
50/60 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung, Kabellos
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
534 mm
Gewicht
5000 g
Filterung
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
HEPA-Klasse
HEPA 13
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
UV-Filter
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Anzahl der Filterstufen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
583 mm
Paketgewicht
6100 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
400 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
45 m²
Geräuschpegel
56 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Minimale Timer-Zeit
2 h
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ionisator
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Sleep-Timer
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Effizienz
99.97 %
Nachtmodus
Ja
WLAN
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.