Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK7L461 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK7L461 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Bosch TWK7L461 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Bosch TWK7L461 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95800399
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK7L461
EAN/GTIN:
     4242005294589
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1269 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher bosch, bosch wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.